曜日別特売

高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C

高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C - 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C - 京セラ

特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。
5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。
1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。
2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。
3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。
4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。
5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。
ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。
KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。

用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:あり材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本工具は突き加工専用のため、横送り加工には使用できません。
※切削油の使用を推奨します。
※2D以上の深さとなる場合はステップ加工を推奨します。
※マシン、チャックはできるだけ剛性の高いものを使用してください。
※切削が不安定な場合は下穴加工としてください。
※ステンレス鋼の切削は下穴、ステップ加工を推奨します。
全91種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50143600KDZ0300X3.0S030C-HP6813.53315.5
9,940
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143609KDZ0310X3.0S040C-HP721443.116
9,940
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143618KDZ0320X3.0S040C-HP7214.443.216.4
9,940
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143627KDZ0330X3.0S040C-HP7214.943.316.9
9,940
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143636KDZ0340X3.0S040C-HP7215.343.417.3
9,940
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143645KDZ0350X3.0S040C-HP7215.843.517.8
9,940
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143654KDZ0360X3.0S040C-HP7216.243.618.2
10,220
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143670KDZ0370X3.0S040C-HP7216.743.718.7
10,220
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143679KDZ0380X3.0S040C-HP7217.143.819.1
10,220
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143688KDZ0390X3.0S040C-HP7217.643.919.6
10,220
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143697KDZ0400X3.0S040C-HP72184420
10,220
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143706KDZ0410X3.0S050C-HP8018.554.120.5
10,920
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143715KDZ0420X3.0S050C-HP8018.954.220.9
10,920
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143724KDZ0430X3.0S050C-HP8019.454.321.4
10,920
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143740KDZ0440X3.0S050C-HP8019.854.421.8
10,920
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143749KDZ0450X3.0S050C-HP8020.354.522.3
10,920
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143758KDZ0460X3.0S050C-HP8020.754.622.7
11,010
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143767KDZ0470X3.0S050C-HP8021.254.723.2
11,010
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143776KDZ0480X3.0S050C-HP8021.654.823.6
11,010
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143785KDZ0490X3.0S050C-HP8022.154.924.1
11,010
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143794KDZ0500X3.0S050C-HP8022.55524.5
11,010
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143810KDZ0510X3.0S060C-HP822365.125
11,640
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143819KDZ0520X3.0S060C-HP8223.465.225.4
11,640
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143828KDZ0530X3.0S060C-HP8223.965.325.9
11,640
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143837KDZ0540X3.0S060C-HP8224.365.426.3
11,640
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143846KDZ0550X3.0S060C-HP8224.865.526.8
11,640
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143855KDZ0560X3.0S060C-HP8225.265.627.2
11,890
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143864KDZ0570X3.0S060C-HP8225.765.727.7
11,890
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143880KDZ0580X3.0S060C-HP8226.165.828.1
11,890
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143889KDZ0590X3.0S060C-HP8226.665.928.6
11,890
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143898KDZ0600X3.0S060C-HP82276629
11,890
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143907KDZ0610X3.0S070C-HP8827.576.129.5
12,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143916KDZ0620X3.0S070C-HP8827.976.229.9
12,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143925KDZ0630X3.0S070C-HP8828.476.330.4
12,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143934KDZ0640X3.0S070C-HP8828.876.430.8
12,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143950KDZ0650X3.0S070C-HP8829.376.531.3
12,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143959KDZ0660X3.0S070C-HP8829.776.631.7
13,040
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143968KDZ0670X3.0S070C-HP8830.276.732.2
13,040
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143977KDZ0680X3.0S070C-HP8830.676.832.6
13,040
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143986KDZ0690X3.0S070C-HP8831.176.933.1
13,040
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
50143995KDZ0700X3.0S070C-HP8831.57733.5
13,040
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144004KDZ0710X3.0S080C-HP943287.134
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144020KDZ0720X3.0S080C-HP9432.487.234.4
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144029KDZ0730X3.0S080C-HP9432.987.334.9
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144038KDZ0740X3.0S080C-HP9433.387.435.3
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144047KDZ0750X3.0S080C-HP9433.887.535.8
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144056KDZ0760X3.0S080C-HP9434.287.636.2
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144065KDZ0770X3.0S080C-HP9434.787.736.7
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144074KDZ0780X3.0S080C-HP9435.187.837.1
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
50144090KDZ0790X3.0S080C-HP9435.687.937.6
14,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高性能 新フラットドリル KDZ_PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする