光
親子札 KF968
手荷物の管理や製品の管理に便利です。
厚さ(mm)
2.5
材質/仕上
スチロール
質量(g)
560
内容量
1箱(50組)
全10種類を絞り込む
色
選択してください
スカイブルー
白
若草
赤
黄
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
内容
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50141877
KF968A-1
215-2759
赤
1~50番
60
40
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141886
KF968A-2
215-4313
若草
1~50番
60
40
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141895
KF968A-3
215-5901
スカイブルー
1~50番
45
30
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141904
KF968A-4
215-9040
黄
1~50番
45
30
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141920
KF968A-5
216-2205
白
1~50番
45
30
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141929
KF968B-1
215-4247
赤
51~100番
60
40
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141938
KF968B-2
215-7449
若草
51~100番
60
40
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141947
KF968B-3
215-7459
スカイブルー
51~100番
45
30
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141956
KF968B-4
216-2228
黄
51~100番
45
30
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50141965
KF968B-5
215-9088
白
51~100番
45
30
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください