サージカルマスク ホホバオイル配合

サージカルマスク ホホバオイル配合 - つばさサージカルマスク ホホバオイル配合 - つばさサージカルマスク ホホバオイル配合 - つばさサージカルマスク ホホバオイル配合 - つばさサージカルマスク ホホバオイル配合 - つばさサージカルマスク ホホバオイル配合 - つばさサージカルマスク ホホバオイル配合 - つばさ

ホホバオイル配合サージカルマスク。日本製。米国規格ASTM-F2100-19 レベル1)適合。
ホホバオイルは人体の皮膚に含まれているワックスエステル成分を多く持ち、肌の弾力や潤いを保つ重要な成分です。低刺激であることから使う人の肌質を選ばない万能なオイル。そんな万能オイルをコールドプレス(低温圧搾)で抽出し、不織布に塗布加工しました。「肌が乾燥し、かさつきやすくなった」「ニキビやくすみのトラブルが増えた」など、通常のマスクで肌が荒れがちな方におすすめです。お肌のうるおいや弾力を保ち、肌荒れを防ぎます。お肌の潤いを守りながら、花粉やウイルスの飛沫対策も可能なマスクです。

用途医療用マスク、花粉症、感染対策、予防、災害備蓄などに。高性能/不織布/快適/医療用/使い捨て/日本製/国内製造/フリーサイズ/抗菌/ウイルス/細菌/花粉/立体/3層材質(本体・フィルタ)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル/ポリウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン形状プリーツ型ホワイト入数(枚)50構造3層寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5ひもタイプ耳かけ型内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50142550(ホホバオイル)オトナ
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする