4層 医療用サージカルマスク

4層 医療用サージカルマスク - つばさ4層 医療用サージカルマスク - つばさ4層 医療用サージカルマスク - つばさ4層 医療用サージカルマスク - つばさ4層 医療用サージカルマスク - つばさ4層 医療用サージカルマスク - つばさ4層 医療用サージカルマスク - つばさ4層 医療用サージカルマスク - つばさ
(1件のレビュー)

塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した4層タイプ。顔の形にフィットするノーズピースでマスクと顔の隙間を減らし外気の侵入を防ぐ。米国規格ASTM-F2100-19 レベル2適合。
耳への負担が少ない平ゴムを使用。肌に優しいやわらかな不織布を使用。0.1マイクロメートルの微粒子や細菌をカット。バクテリア濾過効率(BFE)/ウイルスろ過効率(VFE)/ラテックス微粒子遮断効率(PFE) 99%以上。

用途医療用マスク、花粉症、感染対策、予防、災害備蓄などに。高性能/不織布/快適/医療用/使い捨て/日本製/国内製造/フリーサイズ/抗菌/ウイルス/細菌/花粉/立体/4層材質(本体/フィルタ)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル/ポリウレタン、(ノーズピース)ポリエチレン/鉄芯形状プリーツ型ホワイト入数(枚)50構造4層寸法(横×縦)(cm)約17.5×9.5ひもタイプ耳かけ型内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50142516(レベル2) 50マイイリ
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50142516
2024-07-25
用途: 仕事時の自分用
医療・福祉・介護関連業

着け心地が良く、安心感も有り重宝しています。
続けて使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする