光
プラつまみ
材質/仕上
ABS樹脂、ナット:銅
ねじ寸法(mm)
M4×22
内容量
1箱(5パック)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50142175
KBT-16
820-1369
16
4
24
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
返品不可
50142184
KBT-17
820-1370
16
4
24
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50142270
KBT-20
820-1371
20
6.5
28
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50142279
KBT-21
820-1372
20
6.5
28
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください