光
丸棒ハンドル
材質/仕上
ABS樹脂、ナット:銅
高さ(mm)
12
奥行(mm)
27
ねじ寸法(mm)
M4×22
内容量
1箱(5パック)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50142209
KMH-45
820-1548
45
7.4
¥
840
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
返品不可
50142218
KMH-80
820-1550
80
13.4
¥
970
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50142227
KMH-120
820-1546
120
18.4
¥
1,170
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50142236
KMH-46
820-1549
45
7.4
¥
840
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50142245
KMH-81
820-1551
80
13.4
¥
970
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください