光
円柱つまみ
トラスコ品番
820-1644
幅(mm)
Φ16
材質/仕上
真鍮
質量(g)
31.8
奥行(mm)
22
ねじ寸法(mm)
M4×22
内容量
1箱(5パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50142200
KSM-16
¥
2,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください