ダイヤ
物干しスタンド用平干しネット
材質
ポリエステル、鉄芯
色
本体:ホワイト、縁取りテープ:グレー
質量(g)
115
寸法(横×縦)(cm)
71×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50205516
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください