光
ターンプライス(U型カードタイプ)
360°支柱の角度を調整できます。
用途
売場店頭のPOPの挟みに。
材質/仕上
ポリカーボネート
色
透明
仕様
360°支柱の角度を自由に調整可能
横(mm)
50
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50136846
UC-50-5
50
100
224-6012
16
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50136855
UC-50L-5
50
150
225-0693
18
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください