光
ボードクリップ
360°支柱の角度を調整できます。
用途
売場店頭のPOPの挟みに。
仕様
360°支柱の角度を自由に調整可能
材質/仕上
ポリカーボネート
色
透明
横(mm)
80
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50136864
BC-50-5
225-3823
23.5
100
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50136880
BC-50L-5
225-3834
25
160
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください