光
収納フック小
フック部分は収納タイプの為、ご使用されない時は邪魔にならないすっきりデザインです。
用途
家具や机・椅子の背もたれ・車内等のフックとして。
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
材質/仕上
質量(g)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50136776
B-KSAF-22
353-1828
ビス2個入、テープ2枚入り
本体:ABS樹脂
7
1.5(ビス使用時)
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50136785
B-KSUF-11
352-7485
本体1個にビス2個入り
本体:亜鉛
34
4.5
¥
22,050
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50136794
B-KSUF-12
353-2192
本体1個にビス2個入り
本体:亜鉛
33.5
4.5
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50136810
B-KSUF-13
352-9091
本体1個にビス2個入り
本体:亜鉛
60
4.5
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50136819
B-KSUF-14
353-1846
本体1個にビス2個入り
本体:亜鉛
59
4.5
¥
19,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137239
B-KSAF-21
352-7505
ビス2個入、テープ1枚入り
本体:ABS樹脂
7
1.5(ビス使用時)
¥
10,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください