光
サインプレート 禁煙席 ご協力ありがとうございます
用途
お店や施設の案内に。
横(mm)
60
表示内容
禁煙席 ご協力ありがとうございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質/仕上
色
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50132759
LG696-3
1個
359-9721
真鍮
ゴールド
124
88
¥2,800
¥
2,798
¥3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50133696
LG616-13
1枚
360-1263
真鍮
ゴールド
30.8
60
¥1,200
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50133854
KS699-3
1個
346-9690
ステンレスSUS304、アクリル黒
・黒・シルバー
97
88
¥3,900
¥
3,898
¥4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください