光
サインプレート 禁開放
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ドア付近のご案内に。
材質/仕上
ステンレスSUS304ヘアライン
取付
粘着テープ
仕上
腐食エッチング
表示内容
禁開放
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50132768
FS636-4
346-9715
ステンレスSUS304ヘアライン
1
シルバー
26.8
¥1,690
¥
1,688
¥1,857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50135218
FS49-4
346-8136
ステンレスSUS304ヘアライン
2
シルバー
18.8
¥2,080
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50133906
FS47-4
359-8087
ステンレスSUS304ヘアライン、真鍮金色メッキ
4
・ゴールド・シルバー
46
¥3,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください