日新被服
ブルゾン(静電気帯電防止素材使用)
丈夫でソフトな混紡素材。(安定した品質の国産素材使用)あらゆる作業への適応性抜群。腕の動きを楽にするアコーディオンプリーツ付。
静電気帯電防止素材
制電
耐久性:強くて破れにくい
JIS T8118適合品
内容量
1着
注意
※代表画像を使用しております。
全28種類を絞り込む
色
アースグリン
シルバー
ネイビー
ビーンズ
サイズ
選択してください
3L
4L
Big
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50145264
665-01-S
アースグリン
S
108
46
55
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145280
665-01-M
アースグリン
M
112
48
56
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145289
665-01-L
アースグリン
L
116
50
57
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145298
665-01-LL
アースグリン
LL
120
52
58
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145307
665-01-3L
アースグリン
3L
124
54
59
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145316
665-40-S
シルバー
S
108
46
55
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145325
665-40-M
シルバー
M
112
48
56
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145334
665-40-L
シルバー
L
116
50
57
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145350
665-40-LL
シルバー
LL
120
52
58
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145359
665-40-3L
シルバー
3L
124
54
59
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145368
665-55-S
ビーンズ
S
108
46
55
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145377
665-55-M
ビーンズ
M
112
48
56
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145386
665-55-L
ビーンズ
L
116
50
57
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145395
665-55-LL
ビーンズ
LL
120
52
58
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145404
665-55-3L
ビーンズ
3L
124
54
59
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145420
665-02-S
ネイビー
S
108
46
55
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145429
665-02-M
ネイビー
M
112
48
56
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145438
665-02-L
ネイビー
L
116
50
57
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145447
665-02-LL
ネイビー
LL
120
52
58
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145456
665-02-3L
ネイビー
3L
124
54
59
¥
9,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145465
665-01-4L
アースグリン
4L
128
56
60
¥
9,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145474
665-40-4L
シルバー
4L
128
56
60
¥
9,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145490
665-55-4L
ビーンズ
4L
128
56
60
¥
9,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145499
665-02-4L
ネイビー
4L
128
56
60
¥
9,500
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145508
665-01-BIG
アースグリン
Big
138
60
60
¥
10,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145517
665-40-BIG
シルバー
Big
138
60
60
¥
10,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145526
665-55-BIG
ビーンズ
Big
138
60
60
¥
10,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50145535
665-02-BIG
ネイビー
Big
138
60
60
¥
10,700
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください