曜日別特売

パンチングボード用木製フック

パンチングボード用木製フック - 光

パンチングボード用フックです。

用途工具の収納・分類に。トラスコ品番215-4237長さ(mm)40幅(mm)45材質/仕上ブナ質量(g)0.5ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1内容量1パック(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50136916PGBTB-40
140
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする