光
パンチングボード用粘着パッド
パンチングボードを粘着で取り付けるパーツです。
用途
工具の収納・分類に。
トラスコ品番
215-9090
幅(mm)
76
厚さ(mm)
12
材質/仕上
POEフォーム
色
黒
質量(g)
4
ピッチ(mm)
ねじ穴:25
奥行(mm)
76
耐荷重(kg)
3.5(4個)
横(mm)
76
耐荷重(N)
20
ねじ穴(Φmm)
5
ピッチ(inch)
ねじ穴:1
内容量
1箱(20組)
注意
※止め具数はボードサイズにより異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50141868
PBNP-712
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください