光
パンチングボード用 マグネット取付具
パンチングボードをスチールに取り付けします。
用途
工具の収納・分類に。
トラスコ品番
216-0593
幅(mm)
15丸
材質/仕上
ネオジムマグネット、ニッケルメッキ、スチール
色
シルバー
高さ(mm)
16
質量(g)
9
ピッチ(mm)
ねじ穴:25
耐荷重(kg)
1.6(4個)
耐荷重(N)
20
ねじ穴(Φmm)
5
ピッチ(inch)
ねじ穴:1
内容量
1箱(20組)
注意
※止め具数はボードサイズにより異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50141859
PGMG-15
¥
6,860
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください