曜日別特売

パンチングボード用フックT

パンチングボード用フックT - 光パンチングボード用フックT - 光

パンチングボード用フックです。

用途
工具の収納・分類に。
壁面の有効利用に。
幅(mm)29材質/仕上ポリアセタールシルバー耐荷重(kg)2キャップ色内容量1パック(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50136898BTF-710215-4278741327
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
50136907BTF-1210216-06161171738
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする