電材・管材アングル(ユニクロ仕上げ)

電材・管材アングル(ユニクロ仕上げ) - 光

現場でカットして長さを調節できます。

用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。トラスコ品番224-6197厚さ(mm)3.2材質/仕上スチールサイズ30×30×3.2質量(g)403ねじ寸法40×8.3全長H(mm)400仕上ユニクロ仕上げ内容量1箱(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50137449L-30W-400
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする