光
電材・管材チャンネル(ユニクロ仕上げ)
現場でカットして長さを調節できます。
用途
空調ダクト、電気配線などの支持材に。
厚さ(mm)
2.3
材質/仕上
スチール
全長H(mm)
400
仕上
ユニクロ仕上げ
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50137458
C-23-400
225-0733
163
¥
5,670
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50137467
C-30-400
223-8293
258
¥
5,950
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください