ツツミ工業
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(4)・ニップル(13):鉄
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
17.2
危険物の類別
非危険物
寸法HEX(mm)
22
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50256905
JWG-9x1M 4+13
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256914
JWG-9x2M 4+13
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256930
JWG-9x3M 4+13
3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256939
JWG-9x5M 4+13
5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256948
JWG-9x10M 4+13
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
50256957
JWG-9x15M 4+13
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256966
JWG-9x20M 4+13
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256975
JWG-9x25M 4+13
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256984
JWG-9x30M 4+13
30
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください