曜日別特売

1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付

1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付 - ツツミ工業1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付 - ツツミ工業1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付 - ツツミ工業
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50257088JWG-6x1M 4+13(SUS)1
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257097JWG-6x2M 4+13(SUS)2
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257106JWG-6x3M 4+13(SUS)3
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257115JWG-6x5M 4+13(SUS)5
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257124JWG-6x10M 4+13(SUS)10
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257140JWG-6x15M 4+13(SUS)15
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257149JWG-6x20M 4+13(SUS)20
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257158JWG-6x25M 4+13(SUS)25
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257167JWG-6x30M 4+13(SUS)30
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする