ツツミ工業
1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(4)・ニップル(13):ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
12.7
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
21
危険物の類別
非危険物
寸法HEX(mm)
27
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50257264
JWG-12x1M 4+13(SUS)
20.5
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257280
JWG-12x2M 4+13(SUS)
20.5
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257289
JWG-12x3M 4+13(SUS)
20.5
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257298
JWG-12x5M 4+13(SUS)
20.5
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257307
JWG-12x10M 4+13(SUS)
20.5
10
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257316
JWG-12x15M 4+13(SUS)
20.5
15
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257325
JWG-12x20M 4+13(SUS)
20.5
20
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257334
JWG-12x25M 4+13(SUS)
20.5
25
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257350
JWG-12x30M 4+13(SUS)
20.5
30
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください