ツツミ工業
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付
(1件のレビュー)
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(5)・ニップル(9):鉄
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
17.2
危険物の類別
非危険物
寸法HEX(mm)
22
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50256370
JWG-9x1M 5+9
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256379
JWG-9x2M 5+9
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256388
JWG-9x3M 5+9
3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256397
JWG-9x5M 5+9
5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256406
JWG-9x10M 5+9
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256415
JWG-9x15M 5+9
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256424
JWG-9x20M 5+9
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256440
JWG-9x25M 5+9
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256449
JWG-9x30M 5+9
30
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください