ツツミ工業
1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(5)・ニップル(9):ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
6.3
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
13.4
危険物の類別
非危険物
寸法HEX(mm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50256546
JWG-6x1M 5+9(SUS)
1
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256555
JWG-6x2M 5+9(SUS)
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256564
JWG-6x3M 5+9(SUS)
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256580
JWG-6x5M 5+9(SUS)
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256589
JWG-6x10M 5+9(SUS)
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256598
JWG-6x15M 5+9(SUS)
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256607
JWG-6x20M 5+9(SUS)
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256616
JWG-6x25M 5+9(SUS)
25
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256625
JWG-6x30M 5+9(SUS)
30
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください