ツツミ工業
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(5)・ニップル(9):ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
17.2
危険物の類別
非危険物
寸法HEX(mm)
22
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50256634
JWG-9x1M 5+9(SUS)
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256650
JWG-9x2M 5+9(SUS)
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256659
JWG-9x3M 5+9(SUS)
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256668
JWG-9x5M 5+9(SUS)
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256677
JWG-9x10M 5+9(SUS)
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256686
JWG-9x15M 5+9(SUS)
15
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256695
JWG-9x20M 5+9(SUS)
20
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256704
JWG-9x25M 5+9(SUS)
25
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50256720
JWG-9x30M 5+9(SUS)
30
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください