曜日別特売

1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付

1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付 - ツツミ工業1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付 - ツツミ工業1/4サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付+口元スプリング付 - ツツミ工業
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50260868JWG-6x1M 5+9+SP(SUS)1
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260877JWG-6x2M 5+9+SP(SUS)2
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260886JWG-6x3M 5+9+SP(SUS)3
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260895JWG-6x5M 5+9+SP(SUS)5
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260904JWG-6x10M 5+9+SP(SUS)10
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260920JWG-6x15M 5+9+SP(SUS)15
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260929JWG-6x20M 5+9+SP(SUS)20
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260938JWG-6x25M 5+9+SP(SUS)25
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50260947JWG-6x30M 5+9+SP(SUS)30
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする