ツツミ工業
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(1)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
6.3
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
13.4
危険物の類別
非危険物
材質(カプラ)
(PF/SF)ステンレス
内容量
1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50259520
JWG-6x1M 1+PF+SP=1+SF+SP
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259529
JWG-6x2M 1+PF+SP=1+SF+SP
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259538
JWG-6x3M 1+PF+SP=1+SF+SP
3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259547
JWG-6x5M 1+PF+SP=1+SF+SP
5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259556
JWG-6x10M 1+PF+SP=1+SF+SP
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259565
JWG-6x15M 1+PF+SP=1+SF+SP
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259574
JWG-6x20M 1+PF+SP=1+SF+SP
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259590
JWG-6x25M 1+PF+SP=1+SF+SP
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259599
JWG-6x30M 1+PF+SP=1+SF+SP
30
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください