ツツミ工業
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(1)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
17.2
危険物の類別
非危険物
材質(カプラ)
(PF/SF)ステンレス
内容量
1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50259608
JWG-9x1M 1+PF+SP=1+SF+SP
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259617
JWG-9x2M 1+PF+SP=1+SF+SP
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259626
JWG-9x3M 1+PF+SP=1+SF+SP
3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259635
JWG-9x5M 1+PF+SP=1+SF+SP
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259644
JWG-9x10M 1+PF+SP=1+SF+SP
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259660
JWG-9x15M 1+PF+SP=1+SF+SP
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259669
JWG-9x20M 1+PF+SP=1+SF+SP
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259678
JWG-9x25M 1+PF+SP=1+SF+SP
25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259687
JWG-9x30M 1+PF+SP=1+SF+SP
30
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください