曜日別特売

1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付

1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付 - ツツミ工業1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付 - ツツミ工業1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付 - ツツミ工業
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス内容量1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50259696JWG-12x1M 1+PF+SP=1+SF+SP1
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259705JWG-12x2M 1+PF+SP=1+SF+SP2
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259714JWG-12x3M 1+PF+SP=1+SF+SP3
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259730JWG-12x5M 1+PF+SP=1+SF+SP5
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259739JWG-12x10M 1+PF+SP=1+SF+SP10
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259748JWG-12x15M 1+PF+SP=1+SF+SP15
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259757JWG-12x20M 1+PF+SP=1+SF+SP20
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259766JWG-12x25M 1+PF+SP=1+SF+SP25
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259775JWG-12x30M 1+PF+SP=1+SF+SP30
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする