ツツミ工業
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
17.2
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50259337
JWG-9x1M 1+PF=1+SF(SUS)
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259346
JWG-9x2M 1+PF=1+SF(SUS)
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259355
JWG-9x3M 1+PF=1+SF(SUS)
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259364
JWG-9x5M 1+PF=1+SF(SUS)
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259380
JWG-9x10M 1+PF=1+SF(SUS)
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259389
JWG-9x15M 1+PF=1+SF(SUS)
15
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259398
JWG-9x20M 1+PF=1+SF(SUS)
20
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259407
JWG-9x25M 1+PF=1+SF(SUS)
25
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259416
JWG-9x30M 1+PF=1+SF(SUS)
30
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください