ツツミ工業
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(1)・カプラ(PF/SF):ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
12.7
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
21
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50259425
JWG-12x1M 1+PF=1+SF(SUS)
20.5
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259434
JWG-12x2M 1+PF=1+SF(SUS)
20.5
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259450
JWG-12x3M 1+PF=1+SF(SUS)
20.5
3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259459
JWG-12x5M 1+PF=1+SF(SUS)
20.5
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259468
JWG-12x10M 1+PF=1+SF(SUS)
20.5
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259477
JWG-12x15M 1+PF=1+SF(SUS)
20.5
15
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259486
JWG-12x20M 1+PF=1+SF(SUS)
20.5
20
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259495
JWG-12x25M 1+PF=1+SF(SUS)
20.5
25
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50259504
JWG-12x30M 1+PF=1+SF(SUS)
20.5
30
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください