曜日別特売

1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付

1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付 - ツツミ工業1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付 - ツツミ工業1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付 - ツツミ工業
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SF)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50261674JWG-6x1M 1+PF+SP=1+SF+SP(SUS)1
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50261690JWG-6x2M 1+PF+SP=1+SF+SP(SUS)2
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50261699JWG-6x3M 1+PF+SP=1+SF+SP(SUS)3
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50261708JWG-6x5M 1+PF+SP=1+SF+SP(SUS)5
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50261717JWG-6x10M 1+PF+SP=1+SF+SP(SUS)10
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50261726JWG-6x15M 1+PF+SP=1+SF+SP(SUS)15
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50261735JWG-6x20M 1+PF+SP=1+SF+SP(SUS)20
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50261744JWG-6x25M 1+PF+SP=1+SF+SP(SUS)25
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50261760JWG-6x30M 1+PF+SP=1+SF+SP(SUS)30
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする