曜日別特売

1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付

1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 - ツツミ工業1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 - ツツミ工業1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 - ツツミ工業
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SFL)ステンレス内容量1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50260055JWG-6x1M 1+PF=1+SFL20.51
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260064JWG-6x2M 1+PF=1+SFL20.52
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260080JWG-6x3M 1+PF=1+SFL20.53
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260089JWG-6x5M 1+PF=1+SFL20.55
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260098JWG-6x10M 1+PF=1+SFL20.510
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260107JWG-6x15M 1+PF=1+SFL20.515
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260116JWG-6x20M 1+PF=1+SFL20.520
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260125JWG-6x25M 1+PF=1+SFL20.525
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260134JWG-6x30M 1+PF=1+SFL20.530
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする