曜日別特売

3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付

3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 - ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 - ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付 - ツツミ工業
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SFL)ステンレス内容量1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50260150JWG-9x1M 1+PF=1+SFL20.51
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260159JWG-9x2M 1+PF=1+SFL20.52
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260168JWG-9x3M 1+PF=1+SFL20.53
8,588
9,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260177JWG-9x5M 1+PF=1+SFL20.55
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260186JWG-9x10M 1+PF=1+SFL20.510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260195JWG-9x15M 1+PF=1+SFL20.515
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260204JWG-9x20M 1+PF=1+SFL20.520
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260220JWG-9x25M 1+PF=1+SFL20.525
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260229JWG-9x30M 1+PF=1+SFL20.530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする