ツツミ工業
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(1)・カプラ(PF/SFL):ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
6.3
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
13.4
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50260326
JWG-6x1M 1+PF=1+SFL(SUS)
1
¥
9,588
¥
10,547
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260335
JWG-6x2M 1+PF=1+SFL(SUS)
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260344
JWG-6x3M 1+PF=1+SFL(SUS)
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260360
JWG-6x5M 1+PF=1+SFL(SUS)
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260369
JWG-6x10M 1+PF=1+SFL(SUS)
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260378
JWG-6x15M 1+PF=1+SFL(SUS)
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260387
JWG-6x20M 1+PF=1+SFL(SUS)
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260396
JWG-6x25M 1+PF=1+SFL(SUS)
25
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50260405
JWG-6x30M 1+PF=1+SFL(SUS)
30
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください