曜日別特売

1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付

1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付 - ツツミ工業1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付 - ツツミ工業1/2サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス オネジ+カプラ+口元スプリング付 - ツツミ工業
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1)・カプラ(PF/SFL)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50262128JWG-12x1M 1+PF+SP=1+SFL+SP(SUS)1
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50262137JWG-12x2M 1+PF+SP=1+SFL+SP(SUS)2
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50262146JWG-12x3M 1+PF+SP=1+SFL+SP(SUS)3
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50262155JWG-12x5M 1+PF+SP=1+SFL+SP(SUS)5
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50262164JWG-12x10M 1+PF+SP=1+SFL+SP(SUS)10
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50262180JWG-12x15M 1+PF+SP=1+SFL+SP(SUS)15
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50262189JWG-12x20M 1+PF+SP=1+SFL+SP(SUS)20
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50262198JWG-12x25M 1+PF+SP=1+SFL+SP(SUS)25
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50262207JWG-12x30M 1+PF+SP=1+SFL+SP(SUS)30
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする