ツツミ工業
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(5):鉄
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
17.2
危険物の類別
非危険物
材質(カプラ)
(PM/SM)ステンレス
内容量
1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50257989
JWG-9x1M 5+PM=5+SM
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257998
JWG-9x2M 5+PM=5+SM
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258007
JWG-9x3M 5+PM=5+SM
3
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258016
JWG-9x5M 5+PM=5+SM
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258025
JWG-9x10M 5+PM=5+SM
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258034
JWG-9x15M 5+PM=5+SM
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258050
JWG-9x20M 5+PM=5+SM
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258059
JWG-9x25M 5+PM=5+SM
25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258068
JWG-9x30M 5+PM=5+SM
30
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください