ツツミ工業
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(5)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
6.3
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
13.4
危険物の類別
非危険物
材質(カプラ)
(PM/SM)ステンレス
内容量
1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50257630
JWG-6x1M 5+PM+SP=5+SM+SP
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257639
JWG-6x2M 5+PM+SP=5+SM+SP
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257648
JWG-6x3M 5+PM+SP=5+SM+SP
3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257657
JWG-6x5M 5+PM+SP=5+SM+SP
5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257666
JWG-6x10M 5+PM+SP=5+SM+SP
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257675
JWG-6x15M 5+PM+SP=5+SM+SP
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257684
JWG-6x20M 5+PM+SP=5+SM+SP
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257700
JWG-6x25M 5+PM+SP=5+SM+SP
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257709
JWG-6x30M 5+PM+SP=5+SM+SP
30
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください