ツツミ工業
3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ+鉄 口元スプリング付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(5)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
17.2
危険物の類別
非危険物
材質(カプラ)
(PM/SM)ステンレス
内容量
1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50257718
JWG-9x1M 5+PM+SP=5+SM+SP
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257727
JWG-9x2M 5+PM+SP=5+SM+SP
2
¥
8,988
¥
9,887
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257736
JWG-9x3M 5+PM+SP=5+SM+SP
3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257745
JWG-9x5M 5+PM+SP=5+SM+SP
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257754
JWG-9x10M 5+PM+SP=5+SM+SP
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257770
JWG-9x15M 5+PM+SP=5+SM+SP
15
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257779
JWG-9x20M 5+PM+SP=5+SM+SP
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257788
JWG-9x25M 5+PM+SP=5+SM+SP
25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50257797
JWG-9x30M 5+PM+SP=5+SM+SP
30
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください