曜日別特売

3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付

3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付 - ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付 - ツツミ工業3/8サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付 - ツツミ工業
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50258260JWG-9x1M 5+PM=5+SM(SUS)20.51
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258269JWG-9x2M 5+PM=5+SM(SUS)20.52
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258278JWG-9x3M 5+PM=5+SM(SUS)20.53
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258287JWG-9x5M 5+PM=5+SM(SUS)20.55
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258296JWG-9x10M 5+PM=5+SM(SUS)20.510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258305JWG-9x15M 5+PM=5+SM(SUS)20.515
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258314JWG-9x20M 5+PM=5+SM(SUS)20.520
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258330JWG-9x25M 5+PM=5+SM(SUS)20.525
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258339JWG-9x30M 5+PM=5+SM(SUS)20.530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする