ツツミ工業
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
12.7
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
21
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50258348
JWG-12x1M 5+PM=5+SM(SUS)
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258357
JWG-12x2M 5+PM=5+SM(SUS)
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258366
JWG-12x3M 5+PM=5+SM(SUS)
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258375
JWG-12x5M 5+PM=5+SM(SUS)
5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258384
JWG-12x10M 5+PM=5+SM(SUS)
10
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258400
JWG-12x15M 5+PM=5+SM(SUS)
15
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258409
JWG-12x20M 5+PM=5+SM(SUS)
20
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258418
JWG-12x25M 5+PM=5+SM(SUS)
25
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258427
JWG-12x30M 5+PM=5+SM(SUS)
30
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください