曜日別特売

1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付

1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付 - ツツミ工業1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付 - ツツミ工業1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ+口元スプリング付 - ツツミ工業
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50261586JWG-12x1M 5+PM+SP=5+SM+SP(SUS)1
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50261595JWG-12x2M 5+PM+SP=5+SM+SP(SUS)2
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50261604JWG-12x3M 5+PM+SP=5+SM+SP(SUS)3
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50261620JWG-12x5M 5+PM+SP=5+SM+SP(SUS)5
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50261629JWG-12x10M 5+PM+SP=5+SM+SP(SUS)10
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50261638JWG-12x15M 5+PM+SP=5+SM+SP(SUS)15
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50261647JWG-12x20M 5+PM+SP=5+SM+SP(SUS)20
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50261656JWG-12x25M 5+PM+SP=5+SM+SP(SUS)25
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50261665JWG-12x30M 5+PM+SP=5+SM+SP(SUS)30
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする