ツツミ工業
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(5):鉄
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
17.2
危険物の類別
非危険物
材質(カプラ)
(PM/SML)ステンレス
内容量
1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50258524
JWG-9x1M 5+PM=5+SML
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258540
JWG-9x2M 5+PM=5+SML
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258549
JWG-9x3M 5+PM=5+SML
3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258558
JWG-9x5M 5+PM=5+SML
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258567
JWG-9x10M 5+PM=5+SML
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258576
JWG-9x15M 5+PM=5+SML
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258585
JWG-9x20M 5+PM=5+SML
20
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258594
JWG-9x25M 5+PM=5+SML
25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258610
JWG-9x30M 5+PM=5+SML
30
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください