ツツミ工業
1/4サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
6.3
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
13.4
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50258707
JWG-6x1M 5+PM=5+SML(SUS)
20.5
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258716
JWG-6x2M 5+PM=5+SML(SUS)
20.5
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258725
JWG-6x3M 5+PM=5+SML(SUS)
20.5
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258734
JWG-6x5M 5+PM=5+SML(SUS)
20.5
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258750
JWG-6x10M 5+PM=5+SML(SUS)
20.5
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258759
JWG-6x15M 5+PM=5+SML(SUS)
20.5
15
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258768
JWG-6x20M 5+PM=5+SML(SUS)
20.5
20
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258777
JWG-6x25M 5+PM=5+SML(SUS)
20.5
25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258786
JWG-6x30M 5+PM=5+SML(SUS)
20.5
30
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください