ツツミ工業
3/8サイズ ワンタッチカプラ付(メス側ロック機構)高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
用途
自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質
口金具(5)・カプラ(PM/SML):ステンレス
使用温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
0~+60
ホース外径(Φmm)
17.2
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※海外輸入洗浄機には対応していません。(工進など)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50258795
JWG-9x1M 5+PM=5+SML(SUS)
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258804
JWG-9x2M 5+PM=5+SML(SUS)
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258820
JWG-9x3M 5+PM=5+SML(SUS)
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258829
JWG-9x5M 5+PM=5+SML(SUS)
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258838
JWG-9x10M 5+PM=5+SML(SUS)
10
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258847
JWG-9x15M 5+PM=5+SML(SUS)
15
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258856
JWG-9x20M 5+PM=5+SML(SUS)
20
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258865
JWG-9x25M 5+PM=5+SML(SUS)
25
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50258874
JWG-9x30M 5+PM=5+SML(SUS)
30
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください