Silky(ユーエム工業)
ポケットボーイ 透明ケース
材質
ABS、スチール
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応製品
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50207144
885-79
ポケットボーイ (カーブ,荒目,万能目,細目,大工,DIY) 130
170
170×70×35
130
885-79
¥
540
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
50207160
885-80
ポケットボーイ (カーブ,荒目,万能目,細目,大工,DIY) 170
210
210×70×35
170
885-80
¥
630
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください