Silky(ユーエム工業)
フォレスタポール3.0 部品付
対応製品
フォレスター3段3.0
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
寸法(mm)
サイズ
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50205866
887-09
アルミ、スチール、ステンレス、真鍮
975
975×40×20
小
887-09
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50205875
887-10
アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮
1025
1025×50×40
中
887-10
¥
5,920
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50205884
887-11
軟質塩ビ、ステンレス、アルミ、PA、スチール、加硫合成ゴム
1020
1020×55×40
大
887-11
¥
7,360
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980