silky(丸章工業)
ハヤテ3段 ポールセット
対応製品
ハヤテ 3段
材質
軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮
長さ(mm)
1890
寸法(mm)
1890×70×45
品番
886-62
質量(g)
2230
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50205559
886-62
¥
32,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970