silky(丸章工業)
フォレスタポール4.5 部品付
対応製品
フォレスター3段4.5
材質
アルミ、スチール、ステンレス、真鍮
長さ(mm)
1470
寸法(mm)
1470×40×20
サイズ
小
品番
887-13
質量(g)
445
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50205900
887-13
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970